※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
軸付カートリッジロール ストレート型
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
軸径(Φmm)
6
3
6
粒度
60
60
80
100
120
150
180
240
320
400
外径(Φmm)
19
6
10
15
19
幅(mm)
40
25
40
全34種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
19506369
品番
RS19404
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨でき
用途
細部の研磨やバリ取りに適しています。
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
40
粒度
60
外径(Φmm)
19
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000