ヤナセ(柳瀬)
フェルトホイール
そのまま拭き取り用に使用いただけたり、研磨剤を塗布して鏡面加工に使用できます。
用途
そのままご使用いただいてふき取り用に。研磨剤を塗布して鏡面加工に。
内容量
1個
バスケットに入れる
743
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
穴径(Φmm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19519145
FEH-50-10-8-H
10
8
3600
50
¥
1,320
¥
859
¥
945
(税込)
29日以内出荷
返品不可
19519161
FEH-50-10-9-H
10
9
3600
50
¥
1,320
¥
859
¥
945
(税込)
29日以内出荷
返品不可
19519170
FEH-50-15-9-S
15
9
3600
50
¥
1,320
¥
859
¥
945
(税込)
29日以内出荷
返品不可
19519179
FEH-50-10-10-H
10
10
3600
50
¥
1,320
¥
859
¥
945
(税込)
29日以内出荷
返品不可
19519188
FEH-50-15-10-S
15
10
3600
50
¥
1,320
¥
859
¥
945
(税込)
29日以内出荷
返品不可
19519197
FEH-75-10-10-S
10
10
3600
75
¥
1,520
¥
989
¥
1,088
(税込)
29日以内出荷
返品不可
19519206
FEH-75-10-6-S
10
6
3600
75
¥
1,520
¥
989
¥
1,088
(税込)
29日以内出荷
返品不可
19519215
FEH-75-10-7-S
10
7
3600
75
¥
1,520
¥
989
¥
1,088
(税込)
29日以内出荷
返品不可
19519231
FEH-75-10-8-S
10
8
3600
75
¥
1,520
¥
989
¥
1,088
(税込)
29日以内出荷
返品不可
19519240
FEH-75-10-9-S
10
9
3600
75
¥
1,520
¥
989
¥
1,088
(税込)
29日以内出荷
返品不可
19519249
FEH-100-10-6-S
10
6
3600
100
¥
1,520
¥
989
¥
1,088
(税込)
29日以内出荷
返品不可
19519258
FEH-100-10-7-S
10
7
3600
100
¥
1,520
¥
989
¥
1,088
(税込)
29日以内出荷
返品不可
19519267
FEH-100-10-8-S
10
8
3600
100
¥
1,520
¥
989
¥
1,088
(税込)
29日以内出荷
返品不可
19519276
FEH-100-10-9-S
10
9
3600
100
¥
1,520
¥
989
¥
1,088
(税込)
29日以内出荷
返品不可
19519285
FEH-100-10-10-S
10
10
3600
100
¥
1,520
¥
989
¥
1,088
(税込)
29日以内出荷
返品不可
19519301
FEH-50-20-6-S
20
6
3600
50
¥
1,520
¥
989
¥
1,088
(税込)
29日以内出荷
返品不可
19519310
FEH-50-20-7-S
20
7
3600
50
¥
1,520
¥
989
¥
1,088
(税込)
29日以内出荷
返品不可
19519319
FEH-50-20-8-S
20
8
3600
50
¥
1,520
¥
989
¥
1,088
(税込)
29日以内出荷
返品不可
19519328
FEH-50-20-9-S
20
9
3600
50
¥
1,520
¥
989
¥
1,088
(税込)
29日以内出荷
返品不可
19519337
FEH-50-20-10-S
20
10
3600
50
¥
1,520
¥
989
¥
1,088
(税込)
29日以内出荷
返品不可
19519346
FEH-50-15-6-H
15
6
3600
50
¥
1,850
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
29日以内出荷
返品不可
19519355
FEH-50-5-10-S
5
10
3600
50
¥
600
¥
389
¥
428
(税込)
29日以内出荷
返品不可
19519371
FEH-50-5-6-S
5
6
3600
50
¥
600
¥
389
¥
428
(税込)
29日以内出荷
返品不可
19519380
FEH-50-5-7-S
5
7
3600
50
¥
600
¥
389
¥
428
(税込)
29日以内出荷
返品不可
19519389
FEH-50-5-8-S
5
8
3600
50
¥
600
¥
389
¥
428
(税込)
29日以内出荷
返品不可
19519398
FEH-50-5-9-S
5
9
3600
50
¥
600
¥
389
¥
428
(税込)
29日以内出荷
返品不可
19519407
FEH-50-10-6-S
10
6
3600
50
¥
820
¥
529
¥
582
(税込)
29日以内出荷
返品不可
19519416
FEH-50-5-6-H
5
6
3600
50
¥
860
¥
559
¥
615
(税込)
29日以内出荷
返品不可
19519425
FEH-50-5-7-H
5
7
3600
50
¥
860
¥
559
¥
615
(税込)
29日以内出荷
返品不可
19519441
FEH-50-10-7-S
10
7
3600
50
¥
820
¥
529
¥
582
(税込)
29日以内出荷
返品不可
19519450
FEH-50-5-8-H
5
8
3600
50
¥
860
¥
559
¥
615
(税込)
29日以内出荷
返品不可
19519459
FEH-50-10-8-S
10
8
3600
50
¥
820
¥
529
¥
582
(税込)
29日以内出荷
返品不可
19519468
FEH-50-5-9-H
5
9
3600
50
¥
860
¥
559
¥
615
(税込)
29日以内出荷
返品不可
19519477
FEH-50-10-9-S
10
9
3600
50
¥
820
¥
529
¥
582
(税込)
29日以内出荷
返品不可
19519486
FEH-50-5-10-H
5
10
3600
50
¥
860
¥
559
¥
615
(税込)
29日以内出荷
返品不可
19519495
FEH-50-10-10-S
10
10
3600
50
¥
820
¥
529
¥
582
(税込)
29日以内出荷
返品不可
19519511
FEH-100-5-6-S
5
6
3600
100
¥
860
¥
559
¥
615
(税込)
29日以内出荷
返品不可
19519520
FEH-100-5-7-S
5
7
3600
100
¥
860
¥
559
¥
615
(税込)
29日以内出荷
返品不可
19519529
FEH-100-5-8-S
5
8
3600
100
¥
860
¥
559
¥
615
(税込)
29日以内出荷
返品不可
19519538
FEH-100-5-9-S
5
9
3600
100
¥
860
¥
559
¥
615
(税込)
29日以内出荷
返品不可
19519547
FEH-100-5-10-S
5
10
3600
100
¥
860
¥
559
¥
615
(税込)
29日以内出荷
返品不可
19519556
FEH-50-15-8-S
15
8
3600
50
¥
1,320
¥
859
¥
945
(税込)
29日以内出荷
返品不可
19519565
FEH-50-10-6-H
10
6
3600
50
¥
1,320
¥
859
¥
945
(税込)
29日以内出荷
返品不可
19519581
FEH-50-15-6-S
15
6
3600
50
¥
1,320
¥
859
¥
945
(税込)
29日以内出荷
返品不可
19519590
FEH-50-10-7-H
10
7
3600
50
¥
1,320
¥
859
¥
945
(税込)
29日以内出荷
返品不可
19519599
FEH-50-15-7-S
15
7
3600
50
¥
1,320
¥
859
¥
945
(税込)
29日以内出荷
返品不可
19519608
FEH-50-15-7-H
15
7
3600
50
¥
1,850
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
29日以内出荷
返品不可
19519617
FEH-50-15-8-H
15
8
3600
50
¥
1,850
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
29日以内出荷
返品不可
19519626
FEH-50-15-9-H
15
9
3600
50
¥
1,850
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
29日以内出荷
返品不可
19519635
FEH-50-15-10-H
15
10
3600
50
¥
1,850
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
29日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ