曜日別特売

スモークレス焼肉グリル やきまるスリム

スモークレス焼肉グリル やきまるスリム - イワタニスモークレス焼肉グリル やきまるスリム - イワタニスモークレス焼肉グリル やきまるスリム - イワタニスモークレス焼肉グリル やきまるスリム - イワタニスモークレス焼肉グリル やきまるスリム - イワタニスモークレス焼肉グリル やきまるスリム - イワタニ

おうち焼肉をより快適に。”煙の発生”に加え、気になる”油はね”も軽減!
プレートの下にある水皿のフチを高くし、ガードの役割をもたせることで、本体やテーブルへの油はねや飛び散りを軽減します。
プレートの焼面温度を210~250℃に保つことで、肉の脂が煙化することを抑制します。さらに炎に脂が当たらない構造なので、焼肉中の煙の発生を軽減します。
プレートはフッ素加工のため、こびり付きが少なくお手入れ簡単です。肉を焼く際に出る脂は水皿に落ちるのでヘルシーな焼き上がり。
直火だからプレート表面温度の立ち上がりが早く、お肉がこんがり美味しく焼けます。ステーキや海鮮グリル、サムギョプサルなど、焼肉以外の料理にも大活躍!

付属品取っ手材質本体/鋼板(粉体塗装)、プレート/アルミダイカスト(フッ素樹脂加工)、水皿/鋼板(耐熱塗装)、バーナー/耐熱アルミダイカスト、点火つまみ/ABS樹脂質量(kg)1.9プレート寸法(mm)Φ233安全装置圧力感知安全装置、容器装着安全装置、容器受口加圧式機構使用ガスイワタニカセットガス点火方式圧電点火方式発熱量(kW[kcal/h])最大1.0[900]着脱方式【容器】マグネット方式寸法(幅×奥行×高さ)(mm)319×279×149連続燃焼時間(分)217内容量1台
注意
※当商品をテント内、車内では絶対に使用しないでください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19561696CB-SLG-3
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする