曜日別特売

ブルーレイレコーダー AQUOSブルーレイ

ブルーレイレコーダー AQUOSブルーレイ - シャープブルーレイレコーダー AQUOSブルーレイ - シャープ

AQUOSとセットでさらに美しく、使いやすく。4Kダブルチューナー搭載、3番組同時録画タイプ
(1)4K・高画質・高音質
4K HEVC 長時間録画&ダビング
4K→2K長時間モード(AVC)変換
4K放送対応 ダブルチューナー
4K録画BD再生
M-DISC対応
Ultra HD ブルーレイ再生
地デジやBDが4K高画質
HDR調整
輝度調整
解像感調整
映像ノイズ低減
ハイレゾリマスター再生
ナイトサラウンド
MPEG-4 AAC音声・Bitstream形式出力
2系統HDMI出力(4B-C40GT3のみ対応)
シアターモード
(2)AQUOSにぴったり
AQUOS「AIオート高画質・高音質」連動
AQUOS 純モード
AQUOSファミリンク
(3)安心・便利
買換えお引っ越しダビング
ホームメニュー
高速トレイオープン
リモコン番号切換
クイック起動
自動電源オフ&節電待機モード
(4)録画
新 ドラ丸&アニ丸
新番組/特番おしらせ
ニュース録画/最新ニュース
おまかせ録画
快速番組表
番組表:ジャンル別表示
番組表:チャンネル別表示
簡単サクッと検索
らくらく予約
らくらく一発録画予約
延長予約
5.1chサラウンド音声データ記録
字幕データ・2ヵ国語音声記録
複数番組同時録画
フルハイビジョン12倍長時間録画
USB外付けハードディスク(別売)対応
(5)再生
見どころサーチ
ジャンル別録画リスト
新 まと丸
音声付き早見再生
ゆっくり/はっきり再生
追いかけ再生
同時録画再生
レジューム再生
(6)スマホ連携/機器連携
ホームネットワーク(サーバー機能)
ホームネットワーク(プレーヤー機能)
無線LAN転送(ホームネットワーク)
リモート予約
外からリモート視聴
無線LANダビング
かんたん取り込み
無線LAN内蔵
ケーブルテレビ録画(LAN録画)
スカパー!プレミアムサービスLink(録画)
カーナビ リモート視聴
(7)ダビング・編集
AQUOSのUSB外付けハードディスク(別売)からのダビング
ジャストダビング
BD→HDDダビング
編集
オートチャプター/チャプター機能
高速ダビング

付属品リモコン、リモコン用電池(単3形2本)、取扱説明書、保証書、アンテナケーブル(75Ω同軸/1.2m)、電源コード(1.6m)記録方式HDD/BD:MPEG2-TS DVD:MPEG2-PS待機時消費電力(W)約0.15/約9.0/約11.0USB2系統(前面:USB 2.0/後面:USB 3.0)LAN1系統(100BASE-TX/10BASE-T)(後面)内容量1台
注意
※SeeQVaultには対応していません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
端子
年間消費電力量(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
195831074B-C40GT3約2.3約27前面:USB端子/後面:HDMI出力端子アンプ用(音声のみ)、HDMI出力端子テレビ用(映像/音声)、LAN端子、USB端子24.6h/年
オープン
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
195831164B-C20GT3約2.2約26前面:USB端子/後面:HDMI出力端子、LAN端子、USB端子23.6h/年
オープン
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする