大洋製器工業
フレキシブルリンク スリング脱着式
用途
玉掛け作業の際に
仕様
吊り角度90°刻印あり / 割りピン取付穴あり
材質
特殊合金鋼
形状
変形楕円(斜め吊り・横吊り防止形状)
色
オレンジ/ブルー
質量(g)
1030
タイプ
【口部】外れ止めタイプ(セーフティラッチ)
使用荷重(t)
1.25
口開き(mm)
35
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
162×108×22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19573499
FXL-1.25
オープン
¥
5,198
¥5,718
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください