YAMAZEN(山善)
ケーブルカバー 電動昇降デスク用 蛇腹式
デスクの気になるケーブル配線のゴチャゴチャをスッキリまとめるケーブルカバー
蛇腹式コードカバーで電動昇降デスクの昇降に対応します
マグネットで簡単着脱
デスクの高さに合わせてパーツを着脱して長さ調整が可能
用途
ケーブルカバー 電動昇降デスク用 蛇腹式 マグネット着脱 配線隠し 配線整理 ケーブルガイド コードカバー
材質
構造部材:ポリプロピレン
質量(g)
150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
4.5×2×108
内容量
1台
取扱説明書:
(2.35MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19570209
ACC-130(WH)
ホワイト
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19570218
ACC-130(BK)
ブラック
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月1日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください