曜日別特売

グリップ交換セット

グリップ交換セット - DAYTONA(デイトナ)グリップ交換セット - DAYTONA(デイトナ)グリップ交換セット - DAYTONA(デイトナ)グリップ交換セット - DAYTONA(デイトナ)グリップ交換セット - DAYTONA(デイトナ)グリップ交換セット - DAYTONA(デイトナ)グリップ交換セット - DAYTONA(デイトナ)グリップ交換セット - DAYTONA(デイトナ)

バイク用グリップ交換セット。
【グリップを楽に差し込み】
専用の両面テープと液剤を使うことで、グリップを簡単に差し込むことができます。
初心者でも簡単にグリップ交換が可能。
【両面テープ&液剤でしっかり固定】
専用の両面テープと液剤で、ズレにくく安定したグリップ装着を実現。
【柔軟な取り付け対応】
テープの重ね貼りでグリップやハンドルの個体差にも対応可能。
【装着後の位置調整が可能】
液剤が乾く前なら、グリップ装着後でも角度や位置の微調整が可能。まっすぐキレイに取り付けたい方も安心です。
【必要なものがすべて揃ったグリップ交換セット】
両面テープ・専用液剤・指サック・取扱説明書付き。届いたその日から作業できます。

用途初期硬化:約2分 / 実用硬化:約6時間 / 完全硬化:約24時間危険物の類別非危険物
注意
※ GRIPPY GRIP以外のグリップにご使用の場合、素材によっては、十分な接着力が得られない可能性があります。
※ 液剤が付着した場合は、速やかに濡らしたウエスで拭き取ってください。
※ 腐食やサビを防ぐため、表面処理の施されていないハンドルへのご使用はお避けください。
※ 本製品はホットグリップには対応しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(長さL×幅W)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19573456494601セット(10mL)両面テープ:2000×19
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
19573465494911セット(50mL)両面テープ:5000×19
3,200
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする