イノベックス(旧:ダイオ化成)
折り畳み式カラスネット ゴミXハーフ
軽量コンパクト!持ち運びに便利!
ペットボトル、空き缶の収集にも最適です。
お子様の玩具の収容にも便利です。
材質
【ネット】ポリエチレン 【フレーム】スチール
質量(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【使用時】45×54×70【折り畳み】45×5×95
収納容量(L)
45(3袋)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19573341
-
黄色
オープン
¥
5,980
¥
6,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19573350
-
黒
オープン
¥
5,980
¥
6,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください