Asahicho(旭蝶繊維)
空調服(R)高視認長袖ブルゾン(横ファン) 9212
横ファンタイプの高視認性空調服
高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合)
撥水加工・帯電防止素材
夏仕様
用途
夏場の熱い環境を涼しく快適に。薄暗い倉庫内、高速道路等の危険な路上での視認性の確保になり、横ファンタイプにすることで着席時も邪魔になりにくい設計になっています。
仕様
調整紐、両脇ポケット、左内側バッテリー専用ポケット、背中内側保冷用専用ポケット、左袖ペン差し付、片布付、裾総ゴム仕様
エコマーク認定
認定
素材
高密度タフタ、ポリエステル100%
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
金属
エコマーク認定番号
19 103 080
内容量
1枚
注意
※服のみ。空調服デバイスは付属していません。ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
※3L以上はロングタイプのケーブルをご使用ください。
※炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないでください。
※羽が折れる場合がある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないでください。
※専用バッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19586537
9212
蛍光イエロー
S
110
41
57
¥
15,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
19586546
9212
蛍光イエロー
M
114
43
59
¥
15,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
19586555
9212
蛍光イエロー
L
118
45
61
¥
15,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
19586571
9212
蛍光イエロー
LL
122
47
63
¥
15,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
19586580
9212
蛍光イエロー
3L
128
49
63
¥
15,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
19586589
9212
蛍光イエロー
4L
134
51
64
¥
15,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
19586598
9212
蛍光イエロー
5L
140
55
64
¥
15,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
19586607
9212
蛍光イエロー
6L
148
57
65
¥
15,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
19586616
9212
蛍光イエロー
7L
156
59
66
¥
15,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
19586625
9212
蛍光イエロー
8L
164
61
67
¥
15,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
19586641
9212
蛍光オレンジ
S
110
41
57
¥
15,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
19586650
9212
蛍光オレンジ
M
114
43
59
¥
15,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
19586659
9212
蛍光オレンジ
L
118
45
61
¥
15,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
19586668
9212
蛍光オレンジ
LL
122
47
63
¥
15,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
19586677
9212
蛍光オレンジ
3L
128
49
63
¥
15,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
19586686
9212
蛍光オレンジ
4L
134
51
64
¥
15,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
19586695
9212
蛍光オレンジ
5L
140
55
64
¥
15,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
19586711
9212
蛍光オレンジ
6L
148
57
65
¥
15,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
19586720
9212
蛍光オレンジ
7L
156
59
66
¥
15,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
19586729
9212
蛍光オレンジ
8L
164
61
67
¥
15,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください