- 用途
- 夏場の熱い環境を涼しく快適に。薄暗い倉庫内、高速道路等の危険な路上での視認性の確保になり、横ファンタイプにすることで着席時も邪魔になりにくい設計になっています。
- 色
- 蛍光オレンジ
- サイズ
- S
- 胸囲(cm)
- 110
- 肩幅(cm)
- 41
- 袖丈(cm)
- 57
- 仕様
- 調整紐、両脇ポケット、左内側バッテリー専用ポケット、背中内側保冷用専用ポケット、左袖ペン差し付、片布付、裾総ゴム仕様
- エコマーク認定
- 認定
- 着丈(cm)
- 65
- 素材
- 高密度タフタ、ポリエステル100%
- 材質(ボタン)
- 樹脂
- 材質(ファスナー)
- 金属
- エコマーク認定番号
- 19 103 080