八ツ矢工業
フック付ゴムリング
用途
荷崩れ防止、シートのあおり止めに。
材質
ゴム
質量(g)
約32
長さ(cm)
40
太さ(mm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19580648
4046
¥
450
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください