八ツ矢工業
シート用黒ゴム紐
用途
荷崩れ防止、シートのあおり止めに。
材質
ゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
長さ(m)
太さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19580630
4042
約0.7
15
17
¥
2,130
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
19580639
4044
約1.3
20
25
¥
3,300
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください