OWNER(オーナーばり)
SR-477 大鮎尺鮎複合完全仕掛
水中糸長6m、回転リリアン使用。
オモリ対応ロング中ハリスワンピース仕様。
形態
仕掛
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
号数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19576947
#0.2
0.2 / 【マーク鼻かん】8 / 【中ハリス】フロロ2.0 / 【天糸】ナイロン2.0 / 【白一体サカサ】5
オープン
¥
2,998
¥3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19576956
#0.3
0.3 / 【マーク鼻かん】8 / 【中ハリス】フロロ2.0 / 【天糸】ナイロン2.0 / 【白一体サカサ】5
オープン
¥
2,998
¥3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19576965
#0.4
0.4 / 【マーク鼻かん】8 / 【中ハリス】フロロ2.5 / 【天糸】ナイロン2.0 / 【白一体サカサ】5
オープン
¥
2,998
¥3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください