SUZUKID(スズキッド)
ボンベーカート&スタンド
1500Lガスボンベをしっかり固定して安全に運搬することができます。
ハンドルの長さ調節可能です。
小型のため、小回りがきき、楽に運搬することができます。
用途
ガスボンベの運搬に信頼性を高めた運搬車です。
材質
スチール
キャスター(mm)
200×55
均等荷重(kg)
20
最大積載量(kg)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×350×800~1200
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19586896
SCS-15L
¥28,000
¥
17,980
¥19,778
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください