SUZUKID(スズキッド)
ボンベーカート&スタンド
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19586896
品番
SCS-15L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年11月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
1500Lガスボンベをしっかり固定して安全に運搬することができます。
ハンドルの長さ調節可能です。
小型のため、小回りがきき、楽に運搬することができます。
用途
ガスボンベの運搬に信頼性を高めた運搬車です。
材質
スチール
キャスター(mm)
200×55
均等荷重(kg)
20
最大積載量(kg)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×350×800~1200