タッチパネル:対応/無線LAN:11ac/BlueTooth:対応/本体重量:430g/防水(防滴):IPX2/防塵:IP5X
仕様●メインメモリ:4GB●その他インターフェース:ヘッドフォンステレオ出力・マイク入力共用ミニジャック×1●電波法:適合●ディスプレイサイズ:10.1型●駆動時間:10.5時間●センサ:G-センサ、加速度センサ、光センサ、 Hallセンサ●VCCI:対応(クラスB)●電気用品安全法(備考):本体はBatteryとして適合、付属品はACアダプターが適合●CPU詳細:Mediatek Helio G85●WiMAX:なし●ハードウェアキーボード:なし●タッチパネル:対応、静電容量タッチパネル●マルチタッチ:10点●メモリカードスロット:あり、microSDメモリカード●WWAN:なし●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(本体):適合●その他無線データ転送:なし●有効画素数(アウトカメラ):800万画素●温湿度条件、最高動作高度:温度5℃~35℃、20%~80%(ただし結露しないこと)●本体サイズ(W):236mm●バッテリ容量:5100mAh●電波法備考:無線LAN、Bluetooth●J-Moss:対応●本体サイズ(H):8mm●本体サイズ(D):155mm●防水/防塵:防水ありIPX2、防塵ありIP5X●ディスプレイ詳細:10.1型ワイドLED 広視野角液晶●対応SIMサイズ:なし●インストールOS詳細:Android 14●附属品:ACアダプタ、充電ケーブル、マニュアル●有効画素数(インカメラ):500万画素●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ストレージ容量:128GB●電気通信事業法備考:無線LAN、Bluetooth●外部ディスプレイ出力:なし●ストレージタイプ:eMMC電源リチウムポリマーバッテリ またはACアダプタ(100 ~ 240V±5%、50/60Hz)本体質量(g)430最大消費電力(W)20解像度1920×1200ドットスピーカーステレオスピーカ(2か所)(Dolby Atmos対応)ポインティングデバイスなしWebカメラ「インカメラあり」、「アウトカメラあり」RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth テクノロジー本体内蔵(Ver.5.3)内蔵マイクあり無線LANあり、IEEE802.11ac/a/b/g/nUSBUSB 2.0 Type-C×1(OTG対応、充電兼用)内容量1台