曜日別特売

V Gen4 AMD (Ry5/16/W11P)

V Gen4 AMD (Ry5/16/W11P) - レノボ・ジャパン(Lenovo)V Gen4 AMD (Ry5/16/W11P) - レノボ・ジャパン(Lenovo)V Gen4 AMD (Ry5/16/W11P) - レノボ・ジャパン(Lenovo)V Gen4 AMD (Ry5/16/W11P) - レノボ・ジャパン(Lenovo)V Gen4 AMD (Ry5/16/W11P) - レノボ・ジャパン(Lenovo)
電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W最大消費電力(W)65解像度1920×1080スピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットAPU に統合ポインティングデバイスマルチタッチパッドWebカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANWi-Fi 6対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠) :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 2.0 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)オフィスソフトなし内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(g)
画面サイズ
キーボード
ストレージ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1959318782YY003VJP165015.6インチあり、フルサイズ・キーボード (6列)、105キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、マルチタッチパッド256GB
オープン
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1959168182YX004SJP143014インチあり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、マルチタッチパッド256GB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1959166582YX004TJP143014インチあり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、マルチタッチパッド512GB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
1959319682YY003WJP165015.6インチあり、フルサイズ・キーボード (6列)、105キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、マルチタッチパッド512GB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする