サンコー(三甲)
パレットD4-097110
海上コンテナへの積載効率に優れた海外出荷用パレット
用途
輸出用パレット
仕様
片面4方差し
材質
リサイクルPP
質量(kg)
6.4
色
再生ブラック
外寸(mm)
1100×970×125
動荷重(kg)
1000
静荷重(kg)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19595165
81005300BKRCP
¥
10,500
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
2
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
2
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
1
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
2
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
1
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
2
¥
7,000
/
税込
¥
7,700