曜日別特売

シグナル式トルクレンチ

シグナル式トルクレンチ - 東日製作所

新設計の目盛で、見やすく、直感的に扱える快適な操作性を実現
改良された内部構造が生み出す、軽快なクリック感と高精度な締付け
小型設計により、狭所でのトルク管理がさらに容易に
48枚ギアを採用し、ラチェッティングロスを抑えた効率的な締付け

用途トルクレンチの振り幅や外幅・高さの制限で締付けが出来なかった狭所作業に。内容量1本
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ねじ
トルク調整範囲(N・m)
最大トルク時の手力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19597746QL2N+普通鋼M4/ハイテンM3.51目盛:0.01、最小~最大:0.4~219
31,700
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
19597755QL5N+普通鋼M5、M6/ハイテンM4.51目盛:0.025、最小~最大:1~547.6
31,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする