曜日別特売

120mmファン2基搭載 デュアルタワーCPUクーラー ブラック

120mmファン2基搭載 デュアルタワーCPUクーラー ブラック - アイネックス

デュアルタワーの大型CPUクーラー、ハイエンドCPUにも対応します。
サイドフロー型デュアルタワーCPUクーラーです。
高さが157mmで、大型ながら幅の狭いケースでも装着できます。
少ないパーツで取り付けでき、手順も簡単です。
6mm径×6本の銅製ヒートパイプと銅製ベースでCPUを効率良く冷却します。(ヒートパイプはCPUに直接接触しません)
120mm角PWM4ピンファンを2台搭載しています。
PWMファンで、静音性と冷却性を両立します。
防振パッドがファンの振動音を低減します。
黒色トップカバーとファンで、黒色マザーボードや内部黒塗装ケースに合います。
トリプルファン用クリップが付属し、最大3台のファンで冷やせます。
付属のPWM対応デイジーチェーンケーブルで、CPUFanヘッダーに2台のファンを接続できます。
Intel/AMDのマルチソケット対応です。

仕様【TDP】260W付属品リテンションキット/トリブルファン用クリップ/PWM対応デイジーチェーンケーブル(マザーボード側約20cm、分岐ファン側約10cm)/熱伝導グリス/取扱説明書(英語)材質【ヒートシンク】アルミニウム製(ベース銅製)質量(g)1190(ヒートシンク+ファン)ベアリング【搭載ファン(1台あたり)】Hydraulic最大静圧(mmH2O)【搭載ファン(1台あたり)】1.94寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】128.2×141.6×157.4(クリップを含む。リテンションを除く)【搭載ファン(1台あたり)】120×120×25(防振パッドを含むH27)対応Intel:LGA1851/1700/1200/1156/1155/1151/1150、AMD:SocketAM5/AM4回転数300rpm±200~2000rpm±10%コネクタ【搭載ファン(1台あたり)】PWM 4ピンノイズレベル【搭載ファン(1台あたり)】最大27.2dB(A)ケーブル長(cm)【搭載ファン(1台あたり)】30定格入力【搭載ファン(1台あたり)】DC12V 1.2W 0.1A最大風量(CFM)【搭載ファン(1台あたり)】58期待寿命(時間)【搭載ファン(1台あたり)】50000(40℃)内容量1個
注意
※AMDはマザーボードのバックプレートを使用して取り付けます。
※本体底部(CPUとの接触面)の保護シートをはがしてから、CPUに設置してください。
※全ての組み合わせでの動作を保証するものではありません。
※安定動作には吸気・排気ファンなどを付け、ケース内の温度管理をすることをおすすめします。
※マザーボードレイアウトにより、物理的に設置できない場合があります。
※設置の際、マザーボードを傷つけないようご注意ください。なお、その際に発生したマザーボード破損などは保証いたしかねます。
※ファンの耐久時間は期待値です。保証期間ではありません。
※PWMファンの動作はマザーボード(BIOS)によって変わります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19595610FROZN-A620-PRO-SE
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする