超軽量 晴雨兼用折りたたみ傘

超軽量 晴雨兼用折りたたみ傘 - パークレーン超軽量 晴雨兼用折りたたみ傘 - パークレーン超軽量 晴雨兼用折りたたみ傘 - パークレーン超軽量 晴雨兼用折りたたみ傘 - パークレーン超軽量 晴雨兼用折りたたみ傘 - パークレーン超軽量 晴雨兼用折りたたみ傘 - パークレーン超軽量 晴雨兼用折りたたみ傘 - パークレーン超軽量 晴雨兼用折りたたみ傘 - パークレーン

バッグに入ってるのを忘れるくらい、軽い。毎日の通勤・通学・お出かけにぴったりの超軽量折りたたみ傘です。重さはわずか約120gと一般的な折りたたみ傘よりも大幅に軽く、手や肩への負担が圧倒的に少ないのが特徴。コンパクトにたためてカバンやポーチにもすっぽり収納可能。急な雨にも備えて、いつでもどこでもスマートに持ち歩けます。晴雨兼用タイプで、UVカット率99%の生地を採用。晴れた日の日傘としても活躍し、強い日差しからもしっかりガード。さらに、撥水加工により雨の日も安心。骨組みには耐久性のあるグラスファイバーやアルミ合金を使用。風にも強く、折れにくい構造で突然の突風にも安心です。

用途【超軽量×超コンパクト】わずか約128g!バッグにすっぽり収まるスリムサイズで、毎日持ち歩ける晴雨兼用折りたたみ傘。軽量設計なのに高耐久構造で、通勤・通学・旅行・アウトドアなど、あらゆるシーンにぴったりです。内容量1個
注意
※【晴れも雨もこれ一本でOK】強力UVカット率99%で、紫外線対策も万全。夏の強い日差しから肌を守る日傘としても、突然の雨に対応する雨傘としても大活躍!季節を問わず1年中使える、頼れる万能傘。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19597545K-10931BKブラック【展開サイズ】傘幅:82cm 高さ:49cm 円弧:100cm 質量:107g 【収納サイズ】幅:4cm 高さ:21.5cm
3,000
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
19597561K-10931IVアイボリー【展開サイズ】傘幅:82cm 高さ:49cm 円弧:100cm 質量:128g【収納サイズ】幅:4cm 高さ:21.5cm
3,000
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする