曜日別特売

変換アダプタ USB TypeA/C to RS232C

変換アダプタ USB TypeA/C to RS232C - エアリア変換アダプタ USB TypeA/C to RS232C - エアリア変換アダプタ USB TypeA/C to RS232C - エアリア変換アダプタ USB TypeA/C to RS232C - エアリア変換アダプタ USB TypeA/C to RS232C - エアリア変換アダプタ USB TypeA/C to RS232C - エアリア
仕様【パリティ】偶数/奇数/なし/マーク/スペース【ビット/秒】75/110/134/150/300/600/1200/1800/2400/4800/7200/9600/14400/19200/38400/57600/115200/128000/256000【フリー制御】Xon/Xoff/ハードウェア/なし【搭載IC】PL230Xシリーズ:Prolificセット内容25ピン変換チェンジャー、USB-TypeC変換、取扱説明書寸法(mm)38×57×16(ケーブル含まず)質量(g)42対応OSWindows 11/10/8.1/7(SP1以上)接続USB1.1(USB2.0/3.0/3.1)ビット【ストップビット】1/1.5/2【データビット】5/6/7/8ケーブル長(cm)98RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19610276SD-U1RS-C
2,273
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする