曜日別特売

シフトレバーカラー

シフトレバーカラー - アイエルモータースポーツシフトレバーカラー - アイエルモータースポーツシフトレバーカラー - アイエルモータースポーツ
用途
ブロンズにて作られたシフトカラー。シフトロッドの遊びが減り、カチッとしたシフトフィールへ改善されます。
※装着前はシフトロッドの洗浄やシフトコントロールケース内のオイル交換をお勧めします。
※取付方法は純正と同じです。
メーカー名:アイエルモータースポーツ
メーカー品番:NAB-301478
適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C/NCEC
タイプ:シフトレバーカラー
色[カラー]:ゴールド
重量[キログラム]:0.014
材質[素材]:ブロンズ
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
材質ブロンズゴールドタイプシフトレバーカラー適合車種マツダ ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C/NCEC内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19611816NAB-301478
7,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする