解像度1920×1080ドットオフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024光学ドライブなしWebカメラあり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素、IR対応電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]本体質量(g)約1440最大消費電力(W)65スピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠チップセットCPUに統合キーボードあり キーピッチ19mm、キーストローク1.4mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボードポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)USBType-C USB 3.2 Gen2(左側面×1(Power Delivery対応(パワーオフUSB充電機能付き)、DisplayPort出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用)、右側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(右側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))内容量1台