SMC
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
ボディサイズ
30
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ポリカーボネートケース
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし
フロート式オートドレン
オートドレンなし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
圧力計
表記
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19616251
AW30-02BG-D
ブラケット付
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa
¥
8,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19617477
AW30-02-1-D
取付オプションなし
圧力計なし
製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:Mpa
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください