好川産業
ステンレスY型皮スキ
ステンレス製で錆びにくく丈夫です。先端が鋭く汚れ取りやペンキ剥がしさび落とし作業などにも最適です。
用途
さび落とし、ペンキ剥がし、汚れ取り
質量(g)
116
刃幅(mm)
60
刃厚(mm)
2
先端厚さ(mm)
【刃】1
入数(本)
1
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19615517
267646
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月27日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください