カップウォーマーWS-N01(カピバラ)

カップウォーマーWS-N01(カピバラ) - CRECOTE

寒い季節もデスク周りをぽかぽか温めてくれる、USB給電式のカップウォーマーです。3段階の温度設定で、お好みの温度に調整可能。コンパクトでスタイリッシュなデザインなので、オフィスや自宅でいつでも温かい飲み物を楽しめます。

用途デスクを温める、おしゃれなUSBカップウォーマー。3段階温度調節で、いつでもあたたかい飲み物を。付属品USBケーブル、マニュアル電力(W)4.95寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×155×24温度設定45℃、55℃、65℃入力電圧4.5V/1.1A内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19617301C1000633
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする