尺角 軽いん台345サシゴ

尺角 軽いん台345サシゴ - シモヤマ尺角 軽いん台345サシゴ - シモヤマ尺角 軽いん台345サシゴ - シモヤマ尺角 軽いん台345サシゴ - シモヤマ尺角 軽いん台345サシゴ - シモヤマ尺角 軽いん台345サシゴ - シモヤマ尺角 軽いん台345サシゴ - シモヤマ

従来の尺角に代わる、箱構造の軽いん台シリーズです。従来の角材(35~40kg)と比べて約1/3の重さで作業効率がUPします。取手付で持ち運びも容易です。方向を変えることで高さが変わります。

用途荷物の受け台に。輸送路やステージづくりに。ジャッキ台に。幅(mm)400高さ(mm)300奥行(mm)500耐荷重(t)300高さの時:全面受け10、400高さの時:全面受け5内容量1台
注意
※耐荷重は水平荷重です。立てた方向の使用は想定いたしておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19616610KD012
オープン
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする