天井埋込型 小口径Φ75mm ユニバーサルダウンライト

天井埋込型 小口径Φ75mm ユニバーサルダウンライト - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 小口径Φ75mm ユニバーサルダウンライト - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 小口径Φ75mm ユニバーサルダウンライト - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 小口径Φ75mm ユニバーサルダウンライト - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 小口径Φ75mm ユニバーサルダウンライト - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 小口径Φ75mm ユニバーサルダウンライト - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 小口径Φ75mm ユニバーサルダウンライト - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 小口径Φ75mm ユニバーサルダウンライト - Panasonic(パナソニック)
仕様●不燃シート付●光束維持率:70%材質アルミダイカスト枠 ホワイト つや消し取付天井埋込型電圧(V)100消費電力(W)6首振角度(°)30機能高気密SB形光源寿命40000時間入力電流(A)(100V時)0.12トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ60形電球1灯器具相当照射方式可動型演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)110傾斜天井取付角度(°)30度の傾斜天井に配光対応配光タイプ拡散タイプ(マイルド配光)内容量1台
注意
※調光操作不可

※施工時、埋込高さは110mm必要となります。

※直下近接限度10cm

※ホワイト*は黄味がかったホワイト色です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19653475LGD1304LLE12700電球色73.3440
20,600
9,398
10,338(税込)
62日以内出荷
返品不可
19653491LGD1304NLE15000昼白色80480
20,600
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
19653500LGD1304VLE13500温白色77.5465
20,600
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする