アルファー食品
安心米 15袋入
いつでもどこでも役立つ保存食シリーズ
熱湯で15分、または水で60分で食べられます。
付属品
スプーン
幅(mm)
310
高さ(mm)
155
奥行(mm)
190
内容量(g)
100(1袋あたり)
内容量
1ケース
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19738437
00288576
白飯
¥
4,950
¥
4,398
¥
4,750
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19738446
00288577
五目ご飯
¥
6,300
¥
5,798
¥
6,262
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19738455
00288578
野菜ピラフ
¥
6,300
¥
5,798
¥
6,262
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19738471
00288579
ドライカレー
¥
6,300
¥
5,798
¥
6,262
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19738480
00288580
山菜おこわ
¥
6,300
¥
5,798
¥
6,262
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19738489
00288581
わかめご飯
¥
5,850
¥
5,398
¥
5,830
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19738498
00295272
とうもろこしご飯
¥
6,300
¥
5,798
¥
6,262
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください