アルファー食品
安心米クイック 50食入
お湯を注いで5分でできあがり!
軽くて、やさしい食感の時短ごはん。
水でも30分でできあがります。
付属品
スプーン
幅(mm)
420
高さ(mm)
180
奥行(mm)
305
内容量(g)
調理前:70(1食あたり)、調理後:220(1食あたり)
内容量
1ケース
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19738787
00332218
白飯
¥
15,500
¥
14,980
¥
16,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19738796
00332219
五目ご飯
¥
19,500
¥
17,980
¥
19,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19738805
00332214
わかめご飯
¥
18,500
¥
16,980
¥
18,338
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19738821
00332215
ドライカレー
¥
20,000
¥
18,980
¥
20,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください