曜日別特売

からだを想う野菜スープ 30食入

からだを想う野菜スープ 30食入 - アルファー食品

避難時に不足しがちな栄養素を補い やさしく体を労わる野菜スープ
『からだを想う野菜スープ』シリーズとして、普段の生活だけでなく、避難時に不足しがちな栄養素や、健康問題を軽減する成分をプラスしました。
ビタミンB1B2たっぷり、GABA配合。プロテイン含有。
ひよこ豆カレー:ひよこ豆たっぷり!マイルドでコクのあるカレースーププロテイン含有
ミネストローネ:トマトの酸味と野菜の甘みが詰まったスープ1/3日分の食物繊維
和風五目:かつおの風味と旨味が詰まったやさしい味のスープ植物性乳酸菌1000億個

幅(mm)379高さ(mm)134奥行(mm)244内容量(g)190(1食あたり)内容量1ケース
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1974353800361823ひよこ豆カレー
10,500
9,598
10,366(税込)
7日以内出荷
返品不可
1974354700361824ミネストローネ
10,500
9,598
10,366(税込)
7日以内出荷
返品不可
1974355600361825和風五目
10,500
9,598
10,366(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする