曜日別特売

Quick Lock 靴に合わせて組み換えられる伸縮式シューズラックブラック

Quick Lock 靴に合わせて組み換えられる伸縮式シューズラックブラック - リブプラスQuick Lock 靴に合わせて組み換えられる伸縮式シューズラックブラック - リブプラスQuick Lock 靴に合わせて組み換えられる伸縮式シューズラックブラック - リブプラスQuick Lock 靴に合わせて組み換えられる伸縮式シューズラックブラック - リブプラスQuick Lock 靴に合わせて組み換えられる伸縮式シューズラックブラック - リブプラスQuick Lock 靴に合わせて組み換えられる伸縮式シューズラックブラック - リブプラスQuick Lock 靴に合わせて組み換えられる伸縮式シューズラックブラック - リブプラスQuick Lock 靴に合わせて組み換えられる伸縮式シューズラックブラック - リブプラス

工具不要!ぱちっとはめ込むだけの簡単に組み立てられるシューズラック。靴に合わせてパイプを組み換えられるから、子供用靴~大人用の靴まで置ける。。パイプの組み換えで靴の平置き・斜め置きが可能。パーツはめ込み式で組み立て簡単。(目安約5分:1人)

材質【本体】スチール粉体塗装パイプ・ABS樹脂、ポリプロピレン質量(kg)1.5ブラック耐荷重(kg)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56~75×25×46内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19665129NY-361
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする