曜日別特売

Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30

Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30 - ホンダ
(8件のレビュー)

環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。
快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した4サイクルスクーター向け高性能マルチタイプオイルです。
Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。

規格API:SL、SAE:5W-30使用油部分化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MB危険物の性状非水溶性内容量1個
注意
※2サイクルエンジンのバイクにご利用できません。
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
※ノズルは付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量(L)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1966771008211-999772020L
38,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
1966775508211-9997111L
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-26
用途: バイク用オイル
長野県松本工業高等学校

PCX125に適用。
以前のウルトラオイルE1、S9が 廃版?となってしまったので今回使用する。
今のところE1と遜色ない

2025-12-25
用途: エンジンオイル

E1がなくなってしまったので後継型式でつかっています。上を見ればきりがなく、下をつかって後悔するより純正品が安心です。差はわかりません。

対象商品 : 19667755
2025-12-20
用途: スクーターのオイル交換

ホンダ純正品なので品質は問題ありません!スクーター用のMBオイルなのでミツション車に入れるとクラッチが滑るので気をつけください。

2026-02-11
用途: バイクオイル強化
電気・ガス・熱供給・水道業

エンジン回転数がスムーズで静かに回転いいオイルです。

対象商品 : 19667755
2025-09-20
用途: PCXのエンジンオイル

パッケージが新しくなっただけかと思いきや、スペックも上がってより高性能オイルに変わったようです。

対象商品 : 19667755
2025-09-18
用途: バイクのオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

悪くない
使用感はG1と比べて特に変わらない
値段は上がった

対象商品 : 19667755
2025-11-06
用途: バイクオイル
加藤電気電気・ガス・熱供給・水道業

化学合成油とは違うけれど、安心して使えます。コスパです。

対象商品 : 19667755
2025-07-19
用途: 原付2種バイクのオイル交換用として

商品はまだ開封していません。今回購入しましたが、注ぐ用の付属ノズルが同封されておらず苦労しそうでまだ作業していません。その点で星1つとさせて頂きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする