立体マスコット付ストローボトル

立体マスコット付ストローボトル - スケーター立体マスコット付ストローボトル - スケーター

ワンプッシュで簡単オープン!飲みたいときにサッと飲めるストローボトル590ml。ワンプッシュで簡単に開けられ、キャップは後ろに倒すと固定され戻らない構造。
ロックリングが付いているので、誤ってキャップが開くのを防ぐ。口当たりが良く飲みやすい、シリコーン製の飲み口。
透明度が高いボトルなので中身がはっきり見え、飲み物の残量もひと目でわかりやすい!ボトルの正面にちょこんと付いた、立体マスコットがかわいい!長さの調節が可能な、取り外しできる肩ひも付き。

材質本体・キャップ・押しボタン/飽和ポリエステル樹脂 フタ・本体カバー・ストロー止具・ジョイント/ポリプロピレン 飲み口・ストロー・パッキン・マスコット/シリコーンゴム ベルト止具/ポリプロピレン容量(mL)590寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.5×9.2×17.7(マスコット部含まず)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像19668288PMSHP6ツムツムミッキー
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メイン画像19668297PMSHP6ツムツムミニー
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする