ファイン[日用品]
詰め替えぶら下げ 逆ポンプ
〇詰め替え用パックに直接取り付けるだけ !
〇詰め替えの手間なし、絞り出す手間なし、ボトルのヌメリなし
材質
【ポンプ】ABS、シリコン、PP、POM、SUS【フック】PP
色
ホワイト
質量(g)
47
寸法(cm)
【ポンプ】5.5×4.5×12.5【フック】7.6×3.75×0.65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19668489
FIN-1147
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください