曜日別特売

油圧プレス

油圧プレス - 長崎ジャッキ

ダブルピストン機構採用で作業スピードが大幅に向上。
シリンダ・ポンプ一体構造なのでコンパクト。
歪みの矯正やシャフトの曲線、板の曲げ、ブッシュやベアリング類の脱着などの幅広い用途に使用可能。

質量(kg)61揚程(mm)ねじ:80、ラム:150全高(mm)1333能力(t)5ベース寸法(mm)699×500駆動方式手動内幅(mm)テーブル:500サイズ(mm)W37×D125×H38径(mm)受金:28フレーム内幅(mm)500内容量1台
注意
※個人宅への配送不可
※製品出荷の際は、混載便での運送、箱車での車上渡しとなります。フォークリフトのご準備をお願いします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19671605NSP-50G
204,200
169,800
186,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機械工具・設備機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする