レッツコーポレーション
ソーラーパネル 太陽光パネル、発電
様々な場所で活用できます
折りたためる持ち運び簡単
災害時に
寸法(mm)
590×2121×14(展開時)、590×559×40(折畳時)
出力(W)
200±5%
変換効率(%)
≧22
防塵防水性能
IP67
動作温度(℃)
47±2
動作温度範囲(℃)
-10~65
パネル
単結晶
動作電圧(V)
20±5%
動作電流(A)
10±5%
出力ポート
XT60+MC4
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19668830
L-SOLARP
¥
50,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません