曜日別特売

液化炭酸ガスボンベ連結ホース用継手 WxW

液化炭酸ガスボンベ連結ホース用継手 WxW - アート機工液化炭酸ガスボンベ連結ホース用継手 WxW - アート機工液化炭酸ガスボンベ連結ホース用継手 WxW - アート機工液化炭酸ガスボンベ連結ホース用継手 WxW - アート機工
用途液化炭酸ガスホースの継手寸法L(mm)53最高使用圧力(MPa)22ねじ径T1W22/14ねじ径T2W22/14内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法HEX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
196702391-22・22BBSBM23
2,280
2,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
662731771-22・22Gステンレス22
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする