曜日別特売

液化炭酸ガスボンベ連結ホース用継手 WxR

液化炭酸ガスボンベ連結ホース用継手 WxR - アート機工液化炭酸ガスボンベ連結ホース用継手 WxR - アート機工液化炭酸ガスボンベ連結ホース用継手 WxR - アート機工液化炭酸ガスボンベ連結ホース用継手 WxR - アート機工
用途液化炭酸ガスホースの継手最高使用圧力(MPa)22ねじ径T1W22/14内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法L(mm)
寸法HEX(mm)
ねじ径T2
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
196702051-22・04BBSBM4823R1/4
2,280
2,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
196702211-22・06BBSBM5023R3/8
2,280
2,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
196702301-22・08BBSBM5323R1/2
2,280
2,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
662731501-22・04Gステンレス4822R1/4
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
662731591-22・06Gステンレス5022R3/8
オープン
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
662731681-22・08Gステンレス5322R1/2
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする