モリコート
”モリコート[[R上]]HP-870グリース”(防錆剤入り)
フッ素化ポリエーテルをベースとした特殊グリース。防錆性、耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。
ゴム、プラスチックにほとんど影響を与えません。(蛇腹カートリッジ入り)
用途
塗装ラインの耐熱軸受。
ホットメルトの耐熱ベアリング。
トラスコ品番
124-0121
色
白
容量(g)
750
容器
蛇腹
主成分
パーフロロポリエーテル+フッ素樹脂(PTFE)+防錆剤
危険物の類別
非危険物
内容量
1箱(20缶)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19694161
HP-870-075
オープン
¥
2,798,000
¥3,077,800
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください