HP-870-075 ”モリコート[[R上]]HP-870グリース”(防錆剤入り) モリコート 19694161

”モリコート[[R上]]HP-870グリース”(防錆剤入り)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1箱(20缶)
注文コード
19694161
品番
HP-870-075
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,627,800
販売価格(税別)
¥3,298,000

フッ素化ポリエーテルをベースとした特殊グリース。防錆性、耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。
ゴム、プラスチックにほとんど影響を与えません。(蛇腹カートリッジ入り)

用途
塗装ラインの耐熱軸受。
ホットメルトの耐熱ベアリング。
トラスコ品番
124-0121
色
白
容量(g)
750
容器
蛇腹
主成分
パーフロロポリエーテル+フッ素樹脂(PTFE)+防錆剤
危険物の類別
非危険物

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする