”かんたん取替レバーハンドル” 座角型 ブロンズ色

”かんたん取替レバーハンドル” 座角型 ブロンズ色 - ヒナカ(旧:日中製作所)”かんたん取替レバーハンドル” 座角型 ブロンズ色 - ヒナカ(旧:日中製作所)”かんたん取替レバーハンドル” 座角型 ブロンズ色 - ヒナカ(旧:日中製作所)

バックセット可変式です。

用途円筒錠・握玉・レバーハンドル(チューブラ)からの取り替えに。材質ハンドル:アルミダイカスト(塗装)、座カバー:亜鉛メッキ鋼板(塗装)、座:POM樹脂長さ(mm)105幅(mm)66ブロンズタイプ取替レバーハンドル(チューブラ錠)縦(mm)140適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)50/60取付ビスピッチ(mm)42内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19696821358-O-B-5060225-8388
6,020
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
19696830358-W-B-5060225-8366
7,280
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
19696839358-ML-B-5060225-8373
9,960
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする