ヒナカ(旧:日中製作所)
”かんたん取替レバーハンドル” 座角型 シルバー色
ドライバー1本で取り付け可能です。
バックセット可変式です。
用途
円筒錠・握玉・レバーハンドル(チューブラ)からの取り替えに。
材質
ハンドル:アルミダイカスト(塗装)、座カバー:亜鉛メッキ鋼板(塗装)、座:POM樹脂
長さ(mm)
105
幅(mm)
66
色
シルバー
タイプ
取替レバーハンドル(チューブラ錠)
縦(mm)
140
適合扉厚(mm)
28~40
バックセット(mm)
50/60
取付ビスピッチ(mm)
42
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19696875
358-O-SL-5060
225-8398
¥
6,020
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19696891
358-W-SL-5060
225-8390
¥
7,280
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19696900
358-ML-SL-5060
225-8400
¥
9,960
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください