Devcon(デブコン)
JPー2500 硬化促進剤
15℃未満でJP2500を使用する際には必ずご使用ください。
常温でもJP2500の硬化スピードを大幅にアップします。
全容量を投入するだけで簡単に使えます。
用途
JP-2500と併用して硬化促進に
適合
ローラー:60インチ
トラスコ品番
562-8140
全長(mm)
55
色
黄褐色
容量(L)
0.095
乾燥時間(秒)
30(25℃)
内容量
1缶
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19698817
A90061JP
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください