BAN-ZI
RESIDE
業界初の樹脂やアルミサッシに塗装できる水性塗料です。
これまで、樹脂サッシの劣化した部分に塗装は不可でしたが、リサイドは密着性に優れ仕上げ作業性に優れています。
材質
アクリル変性エポキシ樹脂
指触乾燥時間(分)
約20
標準重ね塗り回数(回)
1~2
乾燥時間(時間)
約8
塗り重ね可能時間(時間)
約1.5
内容量
1箱(4缶)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
容量(L)
塗布面積(m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19698668
L-RSD/L16E6
520-6342
ダークブロンズ
1.6
12.57~16.0
¥
55,600
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19698677
L-RSD/L07TE1
520-6291
艶消しダークブロンズ
0.7
5.5~7.0
¥
31,640
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19698686
L-RSD/L16TE1
520-6339
艶消しダークブロンズ
1.6
12.57~16.0
¥
57,440
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください