アルミ編組高周波同軸ケーブル ECX 3C-2V

アルミ編組高周波同軸ケーブル ECX 3C-2V - 伸興電線アルミ編組高周波同軸ケーブル ECX 3C-2V - 伸興電線アルミ編組高周波同軸ケーブル ECX 3C-2V - 伸興電線

特性インピーダンス75Ωの高周波同軸ケーブルです。
可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。
外部導体にアルミ合金線を用い、28%程度(メーカー比)軽量化しています。
梱包形態にREELEX[[RU]]を採用。ねじれが少なく、取出しがスムーズです。
レングスマーク入りですので、条長管理が容易です。

用途高周波機器の接続、内部配線、給電線、監視カメラ等の映像信号伝送用。外径(Φmm)5.3±0.3芯数1絶縁体厚さ(mm)1.3
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19699350ECX3C-2VALX100M1巻(100m)607-9758100
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
19699359ECX3C-2VALPX300M1巻(300m)608-1366300
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする