1000Mbps LAN対応ツイストペアケーブル SKLAN-Cat

1000Mbps LAN対応ツイストペアケーブル SKLAN-Cat - 伸興電線1000Mbps LAN対応ツイストペアケーブル SKLAN-Cat - 伸興電線

TIA/EIA-568-B.2参考の100ΩUTPケーブルです。
10BASE-T~1000BASE-Tまでの伝送特性を持ちます。
110ブロック方式の絶縁体識別により、配線作業が容易に行えます。
レングスマーク入りですので、条長管理が容易です。

用途1000BASE-T対応のLAN用ケーブル。全長(m)300外径(Φmm)5芯数8絶縁体厚さ(mm)0.5内容量1巻(300m)
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19699140SKLANCAT5E0.5X4PBKX300M607-9765
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19699149SKLANCAT5E0.5X4PWX300M607-9742
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19699158SKLANCAT5E0.5X4PGRAX300M607-9842
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19699167SKLANCAT5E0.5X4PRX300M607-9839
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19699176SKLANCAT5E0.5X4PYX300M607-8255
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19699185SKLANCAT5E0.5X4PGREX300M608-1350
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19699201SKLANCAT5E0.5X4PBLUX300M607-9759
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19699210SKLANCAT5E0.5X4PORX300M607-8244
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19699219SKLANCAT5E0.5X4LBX300M607-9753薄青
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
19699228SKLANCAT5E0.5X4PPINX300M607-9761
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19699237SKLANCAT5E0.5X4PPURX300M607-8234
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19699246SKLANCAT5E0.5X4PIX300M607-9836アイボリー
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19699255SKLANCAT5E0.5X4PLGX300M608-1349若草
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする