ウォーム(4級)

ウォーム(4級) - KHK(小原歯車工業)ウォーム(4級) - KHK(小原歯車工業)

低価格で汎用性がある一般普及タイプのウォームです。

用途動力伝達用歯車。トラスコ品番146-3549材質S45C長さ(mm)ボス:20・20(右・左)形状W3全長125全長(mm)125歯幅(mm)85モジュール5ボス径56ねじれ右/左:R条数2歯幅85歯先円直径(mm)Φ80進み角8°13′基準円直径(Φmm)70穴径(mm)Φ25直径(mm)歯先円:80径(mm)ボス:Φ56ボス長さ(mm)56内容量1個
注意
※1個の販売でありセット販売ではございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19695789SW5-R2
12,790
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする