イチグチ
”スーパーダイヤテクノディスク”
鋭い刃先と最高の硬さをあわせもつ砥材、ダイヤモンドシートを先端工具に加工しました。
高い研削能力、優れた耐久性とやさしい当たりが特徴です。
硬くもろいワークを欠けさせることなく、思い通りに作業できます。
用途
御影石。
大理石。
ガラス。
石英ガラス。
セラミック。
超硬。
材質
ダイヤモンド
厚さ(mm)
16
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
外径(Φmm)
100
最高使用周速度(m/s)
69
羽根の長さ(mm)
16
内容量
1枚
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
羽根枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19694940
SDTD10015-240
806-3706
240(#)
72
¥
27,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19694949
SDTD10015-60
806-3708
60(#)
60
¥
53,700
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19694958
SDTD10015-80
806-3709
80(#)
60
¥
46,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19694967
SDTD10015-800
806-3710
800(#)
72
¥
22,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください